Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspreizdübel 6x32mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metallspreizdübel 6x32mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Metallspreizdübel 6x32mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Metallspreizdübel 6x32mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     3461-40082485
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3484629
EAN/GTIN:
     4012195683353
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallspreizdübel
Spreizdübel
metallspreizdübel obo
Einsatzgebiete: Gasbeton, Leichtbeton, Poroton, Bims, Gips, Lochziegel und Vollziegel. Einschlagbar in Porenbeton (Gasbeton) niederer Festigkeit ohne Bohren. Hervorragend geeignet für Bereiche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
7 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
38 mm
Länge:
32 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Rand:
nein
Geeignet für Kalksandstein:
nein
Geeignet für Porenbeton:
ja
Geeignet für Beton:
nein
Geeignet für Spanplatte:
nein
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Naturstein:
nein
Geeignet für Gipskarton:
nein
Geeignet für Vollziegel:
ja
Geeignet für Hochlochziegel:
ja
Geeignet für Holz:
nein
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, Dübel, Metall-Spreizdübel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,02*
€ 22,21*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 16,59*
€ 22,54*
2 Tage
22
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,06*
€ 23,03*
37 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,07*
€ 23,14*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 18,28*
€ 24,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3484602
ab € 30,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.