| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5015650 Herst.-Nr.: 5015650 EAN/GTIN: 4012195378556 |
| | |
|
| | |
| Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 • nach VDE 0618, Teil 1 • mit Klemmschiene 10 x 10 mm aus Messing, vernickelt • mit kontaktsicheren Reihenklemmen aus Stahl, galvanisch verzinkt • Abdeckhaube und Schienenböcke aus Polystyrol, grau • Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar • blitzstromtragfähig 100 kA (10/350) • Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in der Industrie gefordert) Anschlussmöglichkeiten: • 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5-25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm² (max. Ø 7 mm) • 2 ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25-95 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 70 mm² (max. Ø 13,5 mm) • 1 Flachleiter 30 x 3,5 mm Weitere Informationen: | | Bauform: | Aufbau modular | Ausführung: | mit Abdeckhaube | Isolator: | ja | Höhe: | 67.5 mm | Breite: | 63 mm | Länge: | 217 mm | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm: | 1 | Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr: | 0 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr: | 7 | Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr: | 2 | Werkstoff der Kontaktschiene: | Messing | Oberfläche der Kontaktschiene: | vernickelt | Werkstoff der Klemme: | Stahl | Oberfläche der Klemme: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene |
| | |
| |