Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 30mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 30mm Stahl galvanisch verzinkt
Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 30mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5015731
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015731
EAN/GTIN:
     4012195378792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Potentialausgleichsschiene
Reihenklemmen
Leiteranschlussklemme
• für Flachleiter bis FL 30 und Dicke bis 5 mm • mit Schutz gegen Verlieren durch Sicherungslasche aus Kunststoff • 3 Teilungseinheiten • blitzstromtragfähig 100 kA (10/350) • Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
30 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5015758
ab € 1,02*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5015774
ab € 3,80*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5015766
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.