Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 25mm² Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 25mm² Stahl galvanisch verzinkt
Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 25mm² Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5015758
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015758
EAN/GTIN:
     4012195378853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Potentialausgleichsschiene
Reihenklemmen
Leiteranschlussklemme
• für ein- oder mehrdrähtige Leitungen 2,5-25 mm² • für feindrähtige Leitungen bis 16 mm² (max. Ø 7 mm) • 1 Teilungseinheit • blitzstromtragfähig 100 kA (10/350) • Stahl, galvanisch verzinkt • Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
12 mm
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5015731
ab € 2,16*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5015774
ab € 3,80*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5015766
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.