Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 95mm² Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 95mm² Stahl galvanisch verzinkt
Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 95mm² Stahl galvanisch verzinkt
Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 95mm² Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5015766
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015766
EAN/GTIN:
     4012195378914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Blitzableiterdraht
Potentialausgleichsschiene
Reihenklemmen
• für ein- oder mehrdrähtige Leitungen 25-95 mm² • für feindrähtige Leitungen bis 70 mm² (max. Ø 13,5 mm) • 2 Teilungseinheiten • blitzstromtragfähig 100 kA (10/350) • Stahl, galvanisch verzinkt • Zugbügel mit Schraubensicherung gegen Selbstlockern (z. B. in Industrie und Ex-Bereichen gefordert)
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
14 mm
Max. Leiterquerschnitt:
95 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5015758
ab € 1,02*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5015731
ab € 2,14*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5015774
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.