Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Stromerzeuger
>
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
>
Erdungsschiene
>
Artikel
Klemmschiene für Potentialausgleichsschiene 430mm Messing
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-5015804
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
5015804
EAN/GTIN:
4012195378976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
• 10 x 10 mm aus Messing, vernickelt • 1801 KL1: 14 Teilungseinheiten • 1801 KL2: 28 Teilungseinheiten • 1801 KL3: 42 Teilungseinheiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Länge:
430 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Erdung
,
Erdungsmaterial
,
Potentialausgleich
,
Potentialausgleich-Schiene
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckhaube für Potentialausgleichsschiene 72x45mm Polystyrol grau
OBO BETTERMANN
5015707
ab € 1,93*
Zubehör
Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 25mm² Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
5015758
ab € 1,02*
Zubehör
Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 30mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
5015731
ab € 2,16*
Zubehör
Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 40mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
5015774
ab € 3,80*
Zubehör
Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene 95mm² Stahl galvanisch verzinkt
OBO BETTERMANN
5015766
ab € 0,96*
Zubehör
Schienenbock für Potentialausgleichsschiene 120x120x53 Polystyrol grau
OBO BETTERMANN
5015715
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen