| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-5092451 Herst.-Nr.: 5092451 EAN/GTIN: 4012195080886 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überspannungsschutzmodul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für 230 V Netze. • mit akustischer Defektmeldung • mit geringer Baugröße • Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0) • Y-Schaltung Anwendung: Universell einsetzbar für alle Installationssysteme. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung AC: | 230 V | Höchste Dauerspannung AC: | 255 V | Schutzpegel: | 1.3 kV | Schutzpegel L-N: | 1500 kV | Montageart: | sonstige | Signalisierung am Gerät: | akustisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, dachleitungshalter obo, schuko-steckdose, blitzstromableiter typ 3, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |