| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-5092460 Herst.-Nr.: 5092460 EAN/GTIN: 4012195247098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überspannungsschutzgerät Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für 230V Netze. • Mit akustischer Defektmeldung • Mit 2 Litzen zur Durchgangsverdrahtung • Mit geringer Baugröße • Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0) • Y-Schaltung Anwendung: Universell einsetzbar für alle Installationssysteme. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung AC: | 230 V | Höchste Dauerspannung AC: | 255 V | Schutzpegel: | 1.3 kV | Schutzpegel L-N: | 1.3 kV | Montageart: | Wandsteckdose | Signalisierung am Gerät: | akustisch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, obo bettermann kanalsteckdose, schuko-steckdose, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Schutzadapter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |