| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5098407 Herst.-Nr.: 5098407 EAN/GTIN: 4012195406846 |
| |
|
| | |
| Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 5V • Nennlaststrom 0,58 A • Schutzgerät für mehradrige Systeme • direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen • platzsparende Breite von nur 8,7 mm • Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control • hoher Frequenzbereich von 0-100 MHz • UL gelistet (4DG1) Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse. Weitere Informationen: | | Höchste Dauerspannung AC: | 7 V | Höchste Dauerspannung DC: | 10 V | Schutzpegel Ader/Ader: | 35 V | Schutzpegel Ader/Erde: | 800 V | Mit Fernmeldekontakt: | nein | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter typ 3, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul |
| | |
| |