| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5551-5098446 Herst.-Nr.: 5098446 EAN/GTIN: 4012195406907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 48V • Nennlaststrom 0,58 A • Schutzgerät für mehradrige Systeme • direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen • platzsparende Breite von nur 8,7 mm • Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control • hohe Bandbreite bis 100 MHz • UL gelistet (4DG1) Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höchste Dauerspannung AC: | 41 V | Höchste Dauerspannung DC: | 58 V | Schutzpegel Ader/Ader: | 95 V | Schutzpegel Ader/Erde: | 800 V | Mit Fernmeldekontakt: | nein | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter typ 3, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |