Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne GRM 35x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gitterrinne GRM 35x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Gitterrinne GRM 35x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Gitterrinne GRM 35x200x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6000073
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6000073
EAN/GTIN:
     4012195037248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
gitterrinne obo
gitterrinne
gitterrinne verzinkt
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
35 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7000 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.78 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
140 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
300 N/m
Weitere Suchbegriffe: Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Gitterrinne Steckverbindung, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 9.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 16,22*
€ 19,30
pro Meter
ab 6 Meter
€ 16,05*
€ 19,10
pro Meter
ab 15 Meter
€ 15,40*
€ 18,33
pro Meter
ab 30 Meter
€ 14,91*
€ 17,74
pro Meter
ab 60 Meter
€ 14,69*
€ 17,48
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 12,22*
€ 14,54
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218886
ab € 1,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6001826
ab € 29,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016723
ab € 0,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220142
ab € 36,972*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062314
ab € 29,87001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.