Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 400x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 400x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 400x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Steigeleiter Sprossenabstand 300mm 400x3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6010008
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6010008
EAN/GTIN:
     4012196959723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Schweres Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassene Schellen Typ BS-U1-M-… FT. Lieferung erfolgt unmontiert.
Weitere Informationen:
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
50 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
7.4 kg/m
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter, Kabeltrasse, Leiter, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem, Steigleiter, Kabelverlegungsleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,12*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 101,15*
€ 120,37
pro Meter
ab 6 Meter
€ 100,68*
€ 119,81
pro Meter
ab 15 Meter
€ 98,77*
€ 117,54
pro Meter
ab 30 Meter
€ 94,78*
€ 112,79
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 84,12*
€ 100,10
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6348904
ab € 23,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6348939
ab € 37,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6018505
ab € 13,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1124661
ab € 3,90441*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215784
ab € 131,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215764
ab € 88,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215770
ab € 102,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215709
ab € 112,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215719
ab € 131,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.