Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x130x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x130x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x130x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x130x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     8604S-215174
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026281
EAN/GTIN:
     4012196030194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wandinstallationskanal als Kanalunterteil mit Bodenlochung und passendem Kanaloberteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
130 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10717 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Leitungskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal Wand, Kabelkanal Decke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8604
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 69,00*
ab € 25,65*
€ 32,12*
19 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 5,90*
ab € 26,41*
€ 33,07*
8
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,43375*
€ 33,10375*
8
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,69625*
€ 33,43625*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,02*
€ 103,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 32,12*
€ 38,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,66*
€ 36,49
pro Meter
ab 40 Meter
€ 30,51*
€ 36,31
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 25,65*
€ 30,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 256,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024882
ab € 65,691*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023525
ab € 0,65856*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6026990
ab € 4,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.