Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne BKRS begehbar 100x500x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne BKRS begehbar 100x500x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne BKRS begehbar 100x500x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne BKRS begehbar 100x500x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6062008
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062008
EAN/GTIN:
     4012196341900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitspannkabelrinne
Schweres, begehbares Kabelrinnen-System BKRS mit Bodenlochung, in 100 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
43152 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art des Verbinders:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
10.55 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Weitere Suchbegriffe: Weitspannrinne, weitspannkabelrinne obo, weitspannkabelrinne, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,71004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 112,23668* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 405,47004*
€ 482,50935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 388,93002*
€ 462,82672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 374,38002*
€ 445,51222
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 336,71004*
€ 400,68495
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6049280
ab € 2,49*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7111810
ab € 14,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6049127
ab € 301,19001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6049298
ab € 5,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6044589
ab € 9,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062390
ab € 43,5507*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067870
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.