Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschaum in Kartusche 380ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschaum in Kartusche 380ml
Brandschutzschaum in Kartusche 380ml
Artikel-Nr.:
     C5551-7203800
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7203800
EAN/GTIN:
     4012195817499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzmasse
Brandschutzspachtel
Brandschutzschaum
brandschutzmasse obo
PYROSIT® NG 2-Komponenten-Brandschutzschaum in Kartusche, inklusive 2 Mischrohren. Zur Erstellung von Kabel- und Kombiabschottungen im Innenbereich; Verarbeitung der Koaxialkartusche 5:1 unbedingt mit Kartuschenpistolen FBS-PH oder FBS-PA. In trockenen, frostfeien Räumen können die Kartuschen bei Temperaturen von +5°C bis +30°C bis zu 12 Monate verschlossen und stehend gelagert werden. Die Verarbeitung von diisocyanathaltigen Produkten ist gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006, geändert durch Verordnung (EU) 2020/1149 vom 4.8.2020, schulungspflichtig. Die Schulungen können online durchgeführt werden. Hinweise dazu befinden sich in der Technischen Info unter Downloads am Produkt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brandschutzschaum
Inhalt:
0.65 kg
Füllmenge:
380 ml
Lieferform:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: brandschutzmasse, Pyrosit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203806
ab € 155,95*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203813
ab € 758,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203816
ab € 354,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203809
ab € 347,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202521
ab € 12,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202510
ab € 187,74*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202912
ab € 18,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202283
ab € 4,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202904
ab € 10,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203803
ab € 12,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202505
ab € 27,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202436
ab € 20,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202446
ab € 19,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203818
ab € 1.636,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.