Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumblock intumeszierend 200x144x60mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumblock intumeszierend 200x144x60mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun
Schaumblock intumeszierend 200x144x60mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun
Schaumblock intumeszierend 200x144x60mm Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff braun
Artikel-Nr.:
     C5551-7202505
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202505
EAN/GTIN:
     4012196434459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Intumeszierende Materialien
Kabelabschottung
kabelabschottung obo
intumeszierende materialien
Weicher, dauerelastischer Schaumblock für Kabel- und Kombiabschottungen. Längs- und Quereinbau zur Erreichung unterschiedlicher Feuerwiderstandsklassen möglich. Kombinierbar mit dem 2-Komponenten Brandschutzschaum PYROSIT® NG. Einsetzbar in massiven Decken und Wänden sowie in leichten Trennwänden und zugelassen für viele Installationen. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes Bauprodukt gemäß ETA-15/0803 für Anwendungen mit Feuerwiderstandsdauern bis zu 120 Minuten. Details zu Anwendungen sind den Zulassungsdokumenten zu entnehmen. Oberfläche der Abschottung mit Schaumstoffen vor Wasser schützen, um ein sicheres Aufschäumen im Brandfall zu garantieren. Beschichtung mit handelsüblichem Silikon ist zulässig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaumblöcke
Form:
viereckig
Außenhöhe:
60 mm
Außenbreite:
144 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
200 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Brandschutz, Abschottungen, Teppichschutzrahmen, Unterflur
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202322
ab € 31,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203800
ab € 31,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202510
ab € 188,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202912
ab € 18,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202283
ab € 4,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202904
ab € 9,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202436
ab € 20,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202446
ab € 19,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202515
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.