Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 363 Whiteboardmarker blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 363 Whiteboardmarker blau
edding 363 Whiteboardmarker blau
edding 363 Whiteboardmarker
edding 363 Whiteboardmarker blau
edding 363 Whiteboardmarker
edding 363 Whiteboardmarker
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764000364
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-363003
EAN/GTIN:
     4004764000364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-5 mm. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt einige Tage offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Die Whiteboardmarkertinte ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding BTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 29/363 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Ohne Zusatz von Butylacetat.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764000364
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker
Artikelbezeichnung:
edding 363 Whiteboardmarker blau
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Von Whiteboards einfach und rückstandsfrei trocken abwischbar, Produkt kann mehrere Tage lang ohne Kappe aufbewahrt werden, ohne dass er austrocknet (Testbedingungen nach ISO 554).
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
224000 G
Paletten-Abmessung Volumen:
844800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
12800
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
15 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Grau
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Strichstärke:
1-5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-29363N
ab € 5,31*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,33*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,10*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,80*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,13*
Zubehör
edding
4-BT30003
ab € 3,16*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.