Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-305650990 Herst.-Nr.: 4-550001 EAN/GTIN: 4004764023738 |
| | |
|
| | |
| Kompakter und praktischer Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und Holz. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 3-4 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding T 25, T 100 und T 1000 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 550 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764023738 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Permanentmarker | Artikelbezeichnung: | edding 550 Permanentmarker schwarz | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Langlebige Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien mit einem handlichen Aluminiummarker. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 220800 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 864000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 9600 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich. | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 19 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Sofort einsatzbereit. Handliches Taschenformat. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Weiß | Material des Schaftes: | Aluminium | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Schwarz | Strichstärke: | 3-4 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | wasserfest: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | wischfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,88* | € 3,06* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,90* | € 3,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,91* | € 3,09* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,24* | € 3,12* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,26* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|