Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 500 Permanentmarker 10er-Faltschachtel sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
edding 500 Permanentmarker 10er-Faltschachtel sortiert
edding 500 Permanentmarker 10er-Faltschachtel sortiert
edding 500 Permanentmarker
edding 500 Permanentmarker 10er-Faltschachtel sortiert
edding 500 Permanentmarker
edding 500 Permanentmarker
edding 500 Permanentmarker
edding 500 Permanentmarker
edding 500 Permanentmarker
edding 500 Permanentmarker
edding 500 Permanentmarker
edding 500 Permanentmarker
edding 500 Permanentmarker
edding T 25 Nachfülltinte
edding 500 Permanentmarker
edding 500 Permanentmarker
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764057740
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-500999
EAN/GTIN:
     4004764057740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
Shirt Marker
Kompakter und praktischer Permanentmarker zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Glas, Kunststoff und Holz. Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-7 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Die Verpackung enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Braun, Violett, Rosa und Hellblau. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding T 25, T 100 und T 1000 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 500 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
Rollstopp vorhanden:
Ja
GTIN:
4004764057740
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Artikelbezeichnung:
edding 500 Permanentmarker 10er-Faltschachtel sortiert
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Langlebige Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien mit einem handlichen Aluminiummarker.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
220800 G
Paletten-Abmessung Volumen:
864000 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
960
Umweltfreundliches Merkmal:
Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich.
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
19 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Sofort einsatzbereit. Handliches Taschenformat. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10er-Faltschachtel
Farbe des Schaftes:
Weiß
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Sortiert
Strichstärke:
2-7 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,3865*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,73865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,0365*
€ 28,60344
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,7365*
€ 28,24644
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,9765*
€ 27,34204
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,0865*
€ 26,28294
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,4665*
€ 25,54514
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,3865*
€ 20,68994
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-500N
ab € 5,33*
Zubehör
edding
4-T100003
ab € 5,04*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T100001
ab € 4,97*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25007
ab € 2,83*
Zubehör
edding
4-T25005
ab € 2,92*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25010
ab € 2,84*
Zubehör
edding
4-T25006
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-T25009
ab € 2,87*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
Zubehör
edding
4-T25008
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.