Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-643395 Herst.-Nr.: 4-365-4 EAN/GTIN: 4004764105458 |
| | |
|
| | |
| Kompakter, praktischer Whiteboardmarker für breite Beschriftungen und Markierungen auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Die Keilspitze hat eine Strichbreite von 2-7 mm. Dank der Cap-off-Technologie kann das Produkt einige Tage offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Die Whiteboardmarkertinte ist lichtbeständig und schnelltrocknend. Das Set enthält die Farben Schwarz, Rot, Blau und Grün. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding BT 30 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 365 Ersatzspitzen) sind erhältlich. Ohne Zusatz von Butylacetat. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96082000 | Rollstopp vorhanden: | Nein | GTIN: | 4004764105458 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Whiteboardmarker | Artikelbezeichnung: | edding 365 Whiteboardmarker 4er-Set sortiert | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Von Whiteboards einfach und rückstandsfrei trocken abwischbar, Produkt kann mehrere Tage lang ohne Kappe aufbewahrt werden, ohne dass er austrocknet (Testbedingungen nach ISO 554). | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 218700 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 744000 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 2000 | Umweltfreundliches Merkmal: | Abfallreduzierung: nachfüllbares Produkt & Ersatzspitzen sind erhältlich. | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 84.72 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Breite Strichbreite. Praktisches Format aufgrund von kurzem Schaft. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 4er-Set | Farbe des Schaftes: | Grau | Material des Schaftes: | Polypropylen (PP) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Sortiert | Strichstärke: | 2-7 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Schnell trocknende, lichtbeständige Pigmenttinte ohne Butylacetat | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,66* | € 11,61* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,44* | € 12,71* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,38* | € 12,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 12,14* | € 17,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 13,95* | € 20,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|