Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse - SOHO, Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 04U-PB
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 04U-PB
EAN/GTIN:
     4016032200109
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse

Wandgehäuse - SOHO, Slim

Die DIGITUS® Wandgehäuse sind für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Produktvorteile:

  • Schlankes Gehäuse für Installationen bei geringen Platzverhältnissen
  • Türstopper-Mechanismus ermöglicht die Montage in beliebiger Richtung an der Wand, Decke oder im Doppelboden
  • 3HE rotierbare Profilschiene vorne, 2HE fixierte Profilschiene hinten
  • Vorgestanzte Ausbrüche zur Kabelführung und Befestigung von Kabelbindern
  • Ausgestanzte Montagelöcher im gesamten unteren Gehäusebereich zur Fixierung von verschiedensten Komponenten
  • Traglast für den Einbau von Komponenten: 30 kg

Die Wandgehäuse SOHO, Slim sind ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Komponenten. Sie zeichnen sich durch eine einfache und zeitsparende Installation aus. Das moderne Design passt in jedes Büro oder Zuhause. Das Gehäuse verfügt über 2 separate Einbaumöglichkeiten: An der Frontseite ist eine rotierbare vertikale 3HE Schiene angebracht. Diese kann alternativ auch horizontal oder schräg positioniert werden. An der Rückseite ist eine horizontale 2HE Schiene angebracht (fix), diese kann beispielsweise für passive Netzwerkkomponenten dienen. Durch die ausgestanzten Montagelöcher im gesamten unteren Gehäusebereich können auch nicht 483 mm (19“)-fähige Komponenten verbaut werden (z.B. DSL-Router, etc.). Alternativ kann eine Montageplatte montiert werden, welche optional erhältlich ist.

Technische Daten:

  • Schutzklasse IP20
  • Abschließbares Gehäuse mit transparenter Polycarbonat-Scheibe
  • Oberer Teil des Gehäuses kann bis zu 80° geöffnet werden
  • Türstopper-Mechanismus aus Stahl hält die Tür geöffnet
  • 1-Punkt-Vierriegelung
  • 2 separate 483 mm (19“)-Einbaumöglichkeiten: 3HE vertikal (rotierbar), 2HE horizontal (fix)
  • max. Einbautiefe (von vorderer vertikaler Schiene bis Anschlag hinterer horizontalen Schiene): ca. 265 mm
  • 2,0 mm starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  • Vorgestanzte Ausbrüche zur Kabelführung
  • Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
  • Bereich für Kabelbinder
  • Unterer Gehäusebereich mit ausgestanzten Montagelöchern für die Montage von nicht 483 mm (19“)-fähigem Equipment
  • Montageplatte ist optional erhältlich
  • Abmessungen Lüfteraufnahme: 57,5 x 57,5 mm
  • Lochabstände Lüftermontage: 50 x 50 mm (3,5 mm Durchmesser)
  • Breite: 525 mm
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 5
  • Schranktyp: Wandgehäuse, Hausautomation
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Tiefe: 475 mm
  • Traglast: 30 kg
  • IP Schutzklasse: IP20
  • Montiert: true
Weitere Informationen:
Breite:
525 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
5
Schranktyp:
Wandgehäuse, Hausautomation
Seitenwände:
Beidseitig
Tiefe:
475 mm
Traglast:
30 kg
IP Schutzklasse:
IP20
Montiert:
true
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 8,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601
ab € 5,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-CT-10M-20
ab € 7,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 LIGHT-3
ab € 28,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 KEY-9473
ab € 0,67*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95407
ab € 18,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95402
ab € 19,04*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95410
ab € 20,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95403
ab € 18,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95404
ab € 27,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-95401
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.