Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse IP55 - zur Anwendung im Außenbereich - 600x600 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 07U-6/6-I-OD
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 07U-6/6-I-OD
EAN/GTIN:
     4016032362135
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Wandgehäuse IP55 - zur Anwendung im Außenbereich - 600x600 mm (BxT)

Die DIGITUS® IP55 Outdoor Wandgehäuse wurden für industrielle Applikationen hergestellt. Mit Schutz gegen Wasser und Staub gem. Schutzklasse IP55.

Produktvorteile:

  • Geschützt gegen Staub in schädigender Menge und Strahlwasser (IP 55)
  • Stahl-Fronttür mit abschließbarem Schwenkhebelgriff und 3-Punkt-Verschlusssystem
  • Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form sowie Dichtung
  • Freistehende Nutzung mit separatem Sockel möglich

Die 483 mm (19“) IP55 Outdoor-Wandgehäuse wurden für industrielle Applikationen hergestellt. Sie basieren auf der durch die EN 60529 konformen IP55 Schutzklasse und sind somit geschützt vor Wasser- und Staubeindringung.Beste Leistung bieten die Wandgehäuse unter anderem durch das 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff und isolierten Kabeleingängen. Integrierte Lüftungsfiltergehäuse sorgen für Frischlufteinlass (Schutz vor Wasser- und Staubeindringung gem. IP54). Anwendungsgebiete sind Außenbereiche, die den Umwelteffekten ausgesetzt sind (Regen, Staub, Hagel, Schnee, Spritzwasser). Die Wandgehäuse können mit einem Sockel als freistehende Lösung verwendet werden (die rückseitigen Montagelöcher werden mit Stopfen geschlossen, welche bei Installtion des Sockels aus dem Boden des Gehäuses genommen werden).

Technische Daten:

  • Schutzklasse IP 55
  • Abschließbare Stahl-Fronttür mit Schwenkhebelgriff
  • 140° Türöffnungswinkel
  • 3-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
  • Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form sowie Dichtung
  • 483 mm (19”)-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  • Einzeln geschweißtes Gehäuse für mehr Stabilität
  • Kabeleingänge im Boden: 2x M32, 1x M63, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
  • Vordach bietet mit einzubauenden Lüftermodulen Heißluftabfuhr aus dem Gehäuse
  • Integrierte Lüftungsfiltergehäuse sorgen für Frischlufteinlass
  • inkl. 4 Stück Montagewinkel mit 3 mm Stärke zur Wandmontage sowie passende Schrauben und Unterlegscheiben
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 142-500 mm
  • Abstand der Montagelöcher zur Wandbefestigung (H x B) in mm: 298 x 550
  • IP Schutzklasse: IP55
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 600 mm
  • Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
  • HE: 7
  • Traglast: 100 kg
  • Montiert: false
  • Schranktyp: Wandgehäuse, Outdoor
  • Breite: 600 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP55
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
600 mm
Fronttür:
Stahltür, geschlossen, einflügelig
HE:
7
Traglast:
100 kg
Montiert:
false
Schranktyp:
Wandgehäuse, Outdoor
Breite:
600 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,87*
€ 442,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,21*
€ 438,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,06*
€ 396,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,01*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,28*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3-1
ab € 17,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 15,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.