Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Netzwerkschrank, Innenanwendung, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19 24U-I-6/8-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 24U-I-6/8-1
EAN/GTIN:
     4016032371533
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Industrie-Netzwerkschrank, Innenanwendung, IP55

Produktvorteile:

  • Schutzklasse IP55 gegen Wasser- und Staubeinlass gem. IEC EN60529
  • IK10 Stoßfestigkeit geprüft gem. IEC EN62262
  • 4-Punk-Verriegelung der Front- und Rücktür
  • inkl. montiertem Sockel

Die 483 mm (19”) Industrie-Netzwerkschränke sind gem. dem Schutzlevel IP55 gegen Staub- und Wassereindringung geschützt (IEC EN 60529) und bieten somit optimale Bedingungen für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung im industriellen Umfeld. Die Farbgebung erfolgt durch eine 70-90 µ starke Pulverbeschichtung in der Farbe Grau (RAL 7035) mit einer Haftungsfähigkeit gem. EN ISO 2409: Klasse 0 bis 1. Ein zusätzliche durchgeführter 500-stündiger Resistenztest gegen Salzbesprühung bekräftigt eine mögliche Betriebstemperatur von -25 °C bis zu + 70 °C. Die im Inneren verbauten 483 mm (19“)-Profilschienen (zwei Paare = 4 Stück) sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen(zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“)-Komponenten zu ermöglichen. Eine umlaufende Profillochungsstruktur unterstützt diesen zusätzlich. Jeder Schrank ist mit einem 100 mm hohen Sockel ausgestattet, welcher zusätzlichen Raum für Kabelüberlängen bietet. Im Boden eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung sowie fünf PG-Kabeleinlässe (4x PG21 + 1x PG48). Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.

Technische Daten:

  • Fronttür aus komplettem Metallrahmen und 4 mm starkem Hartglas
  • Geschlossene Stahlrücktür mit gefiltertem Lufteinlass (250x250 mm)
  • Türstruktur aus mehrfach gebogenem Material sorgt für Steifigkeit und Stärke
  • Spezielles Dichtungssystem zwischen Metall und Profilsystem aus PUR (Polyurethan)
  • Seitenwände mit spezieller Befestigung via Senkkopfschraube
  • 130° Türöffnungswinkel
  • 1,5 - 2,0 mm starkes Stahlblech
  • Eckverbindungsstücke aus E-160 Material mit Aluminium Spritztechnik verarbeitet, hochresistent gegen Rostbildung
  • Umlaufende Profillochungsstruktur im Inneren
  • 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
  • 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
  • Bodenchassis ausgestattet mit aufschiebbarem Kabeleinlass & PG-Kabeleinlässen (1x PG 48, 4x PG 21)
  • Rahmenprofile hergestellt mit DIN EN10142-2000 DX51 D+Z Material, welches hohe Resistenz gegen Rost bietet
  • Dach mit verschraubtem Sichtschutz vor Ringschrauben
  • Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 160-660 mm
  • IP Schutzklasse: IP55
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Tiefe: 800 mm
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 24
  • Traglast: 1500 kg
  • Montiert: true
  • Schranktyp: Industrieschrank
  • Breite: 600 mm
Weitere Informationen:
IP Schutzklasse:
IP55
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
800 mm
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
24
Traglast:
1500 kg
Montiert:
true
Schranktyp:
Industrieschrank
Breite:
600 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.116,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,25*
€ 1.467,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,05*
€ 1.455,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,56*
€ 1.407,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,99*
€ 1.369,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,41*
€ 1.328,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 37,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,15*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,41*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,70*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,28*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.