Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter mit Power Delivery Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-3027
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-3027
EAN/GTIN:
     4016032458043
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter mit Power Delivery Unterstützung

Erweitern Sie Ihren Laptop mit USB-C™ Anschluss um einen Gigabit Netzwerkanschluss mit Power Delivery Unterstützung

Produktvorteile:

  • Bis zu 1000 Mbps Transferrate für blitzschnellen Internetzugang
  • Einfache Installation dank Plug & Play - Treiber auf virtuellem CD Laufwerk im Adapter mitgeliefert
  • Bietet einen USB-C™ Port mit Power Delivery (PD) 2.0 zum Aufladen eines Mobilgerätes
  • Kompakte Abmessungen, formschönes Design
  • Mit Windows, macOS, Google Chrome und allen weiteren USB-C™ kompatiblen Systemen lauffähig.

Mit dem USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter erweitern Sie Ihren Laptop um einen Netzwerkanschluss und erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbps . Dank virtuellem Laufwerk, keine Treiberinstallation von CD nötig - einstecken und loslegen. Die Stromversorgung erfolgt ebenfalls über einen USB-C™ Port mit Power Delivery (PD) 2.0 der ebenfalls das angeschlossene Gerät auflädt. Der Adapter ist kompatibel zu Windows, macOS, Google Chrome und allen weiteren USB-C™ kompatiblen Systemen. Dank seiner kompakten Abmessungen ist der Adapter der ideale Begleiter für unterwegs.

Technische Daten:

  • Unterstützt USB Type-C™ Anschlüsse
  • Gigabit Datenübertragung mit bis zu 1000 Mbps
  • RJ45 Ethernetanschluss mit LED-Funktionsanzeige 10/100/1000 Mbps
  • Plug & Play - Treiberinstallation direkt vom Gerät (virtuelles CD Laufwerk)
  • Bietet einen USB-C™ Port mit Power Delivery (PD) 2.0 zum Aufladen des Mobilgeräts
  • Full Duplex Datenflusskontrolle (10M/100M/1G) - Auto-Negotiation
  • Unterstützt Patch- und Crossoverkabel, Automatische Erkennung und Umschaltung
  • Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 85% (nicht kondensierend)
  • Spannungsversorgung über USB-C™ (4,75 ~ 5,25V)
  • 1 x USB-C™ Anschluss - Power Delivery (PD) 2.0 (60 W, 20 V/3 A max.) + Datenübertragung (1 Gbit/s max.)
  • Material: Kunststoffgehäuse
  • Abmessungen: L 4,1 x B 4,1 x T 1,5 cm
  • Gewicht: 23 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.