Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega B, x-groß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega B, x-groß
Detailbild - Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega B, x-groß
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-11 333
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11 333
EAN/GTIN:
     4012677113330
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Naturkautschuklatex-Handschuh, Omega B, x-groß

Blauer Schutzhandschuh aus 100% Naturkautschuklatex für sehr gutes Feingefühl bei hoher Sicherheit. Handinnenseite ohne Beflockung, daher keine Produktverschmutzung und hygienisches Tragen von Unterziehhandschuhen bei Bedarf, nachbehandelt für leichten Schlupf. Diamant-Profil für sicheren Halt im trockenen und nassen Umfeld. 100% flüssigkeitsdicht, guter Sitz durch bestmögliche Dehnbarkeit des Naturmaterials, anatomische Passform, geeignet für Lebensmittel, niedrigster Proteingehalt.

Anwendung:

Geeignet für die Herstellung, Weiterverarbeitung und Zubereitung von Lebensmitteln, Kosmetika und Arzneimitteln. Für Routinearbeiten in der Elektroindustrie, Verarbeitung von Verbundwerkstoffen, Produktion und Montage von Kleinteilen. Geeignet für die Veterinärmedizin.

Standards:

  • EN 420
  • EN 374
  • EN 388
  • Kat III
  • EG-Richtlinie 89/109/EWG
  • CE
  • Entsprechend Deutscher Lebensmittel und Konsumgüter Verordnung
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
blau
Größe:
extra groß
Oberfläche:
Diamantstruktur
Länge:
300 mm
Stärke:
0,45 mm
Verpackungsgröße:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, gummihandschuhe xl, Schutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 0,51917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,24*
€ 11,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,60*
€ 10,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,14*
€ 9,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,77*
€ 9,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,23*
€ 7,41
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 313
ab € 8,96*
Ähnlich
Sänger
11 323
ab € 11,31*
Ähnlich
Sänger
11 407
ab € 7,43*
Ähnlich
Sänger
11 400
ab € 10,51*
Ähnlich
Sänger
11 402
ab € 13,01*
Ähnlich
Sänger
11 397
ab € 33,88*
Ähnlich
Sänger
11 343
ab € 6,10*
Ähnlich
Sänger
11 423
ab € 16,99*
Ähnlich
Sänger
11 363
ab € 8,24*
Ähnlich
Sänger
11 553
ab € 8,26*
Ähnlich
Sänger
11 383
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.