Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastan-Strickhandschuh Oilatex mit fl�ssigkeitsdichter 3/4 Nitril-Mikroschaum-Beschichtung mittel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Detailbild - Elastan-Strickhandschuh Oilatex mit fl�ssigkeitsdichter 3/4 Nitril-Mikroschaum-Beschichtung mittel
Detailbild - Elastan-Strickhandschuh Oilatex mit fl�ssigkeitsdichter 3/4 Nitril-Mikroschaum-Beschichtung mittel
S�nger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-11 646
Hersteller:
     S�nger
Herst.-Nr.:
     11 646
EAN/GTIN:
     4012677116461
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Elastan-Strickhandschuh Oilatex Gr��e mittel

Nahtlos feingestrickter schwarzer Handschuh aus hochwertiem Elastan. Dehnf�higkeit bis zu 500% ohneZerrei�en, findet schnell in seine urspr�ngliche Form zur�ck, Strickstruktur 15G. Neuartige fl�ssigkeitsdichte 3/4-Nitril-Beschichtung an handfl�che, Fingern und Handr�cken, bis �ber Fingerkn�chel, ultraleicht und sehr d�nn f�r 360� Atmungsaktivit�t bei h�chster Abriebfestigkeit in Leistungsklasse 4 eingestuft gem�� EN388, silikonfrei. W�rmeableitend, verhindert Schwitzen, optimierte Passform der Finger f�r bestes Tastempfinden, flexibel und bequem bei jeder Handbewegung, verhindert Handerm�dung.

Anwendung:

F�r alle anspruchsvollen Arbeiten auf �ligen, fettigen, nassen Oberfl�chen. In Bereichen, wie Maschinen- und Werkzeugbau, Automobilindustrie, Feinmontage, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk, Bau, Logistik, Landwirtschaft und Gartenbau.

Standards:

  • CE
  • EN 420
  • EN 388
  • Kat II
Weitere Informationen:
Material:
Elastan
Farbe:
schwarz
Gr��e:
mittel
Verpackungsgr��e:
12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh m, gartenhandschuh, montagehandschuh nitril, Schutzhandschuhe, Industrie-Handschuhe, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Handschuhe, Elastan-Handschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 573
304
pro Beutel
€ 6,50*
ab € 20,22*
€ 28,35*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 40,07*
€ 52,98*
Preise: Lager 573
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,35*
€ 33,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,77*
€ 33,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,99*
€ 30,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,08*
€ 29,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,13*
€ 28,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,22*
€ 24,06
pro Beutel
1 Beutel enthält 12 Paar (ab € 1,685* pro Paar)
Lagerstand: Lager 573
Versand: Lager 573
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S�nger
11 691
ab € 18,58*
Ähnlich
S�nger
11 619
ab € 18,60*
Ähnlich
S�nger
11 676
ab € 11,87*
Ähnlich
S�nger
11 605
ab € 2,25417*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.