Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G M6 - 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010010
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     020956
EAN/GTIN:
     4006209209561
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m6x1000
gewindestange m6
gewindestange fischer
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungspunkt am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M6
Gewindemaß in mm:
6 mm
Länge:
1.000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
G
Farbe:
Zink
Produkttyp:
Gewindestange
Ausführung:
Mit Außengewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
8442.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6999*
€ 0,9107*
2 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 28,87*
€ 37,34*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,91*
€ 43,93*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 40,15*
€ 51,77*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 41,97*
€ 53,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9107*
€ 1,08373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8706*
€ 1,03601
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,8705*
€ 1,0359
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8404*
€ 1,00008
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8403*
€ 0,99996
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,8402*
€ 0,99984
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,8401*
€ 0,99972
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,8399*
€ 0,99948
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6999*
€ 0,83288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.