Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 10/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10047330
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040827
EAN/GTIN:
     4006209408278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
85 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 46 mm | M10
Installationsdrehmoment:
30 Nm
Kopfprägung:
B
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / 20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
78 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
78 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
50 / 40 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2775.00 GRM
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6136*
€ 0,7536*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6395*
€ 0,7803*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6993*
€ 0,8493*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5762*
€ 0,8562*
1 Tag
8700
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7536*
€ 0,89678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7436*
€ 0,88488
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7336*
€ 0,87298
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6136*
€ 0,73018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.