Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel M6 S


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-050152
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050152
EAN/GTIN:
     4006209501528
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Nylondübel
Der fischer Spreizdübel M-S ist aus hochwertigem Nylon für Schrauben mit einem metrischen Gewinde. Der Spezialdübel kann in der Vorsteck- und der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt werden. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der M-S auf und verankert sich im Bohrloch. Der fischer Spreizdübel M-S ist ideal, um Handgriffe, Klappläden oder Regenfallrohre in Beton, Porenbeton, Vollgipsplatten und in allen anderen Voll- und Lochbaustoffen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
M-S
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel für metrische Gewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
117.00 GRM
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
300000
100
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,13109*
€ 0,17109*
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,1262*
€ 0,1735*
3 Tage
300000
100
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,13254*
€ 0,17354*
6 Tage
2700
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1332*
€ 0,1752*
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,1371*
€ 0,1791*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,17109*
€ 0,2036
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,15509*
€ 0,18456
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,13109*
€ 0,156
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,13109* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,109* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.