Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalter SHA 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-98195
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058139
EAN/GTIN:
     4006209581391
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der fischer Sammelhalter SHA ist eine Lösung, um mehrere Elektrokabel wirtschaftlich gebündelt zu befestigen. Dank des Verschlusses kann der Sammelhalter einfach geöffnet und nachbelegt werden. Der Sammelhalter kann mit dem Montagesockel mit Steckdübel SF plus MS in Beton und Vollstein aus Bims und Kalksand oder mit Dübel und Schraube befestigt werden. Für eine schnelle und wirtschaftliche Montage können die Sammelhalter untereinander gekoppelt oder mit dem Kopplungsteil SHA KP nebeneinander angeordnet werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
93 x 49 mm
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
15
Farbe:
lichtgrau
Ausführung:
Ohne Dübel
Geeignet für:
einzelne Kabel | mehrere Kabel
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Anzahl Leitungen:
15 Leitungen NYM 3 x 1,5
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1595.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8707*
€ 1,1583*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9831*
€ 1,2631*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9838*
€ 1,2638*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0136*
€ 1,3036*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,0307*
€ 1,3207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1583*
€ 1,37838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1283*
€ 1,34268
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,0807*
€ 1,28603
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0407*
€ 1,23843
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8707*
€ 1,03613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.