Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Bolzenanker FZA 12x40 M8/15 R


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-885839400120040-REY
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060775
EAN/GTIN:
     4006209607756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
69 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
15 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | DIBT Zulassung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
12 x 40
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 12 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
rostfreier Stahl
Produktlinie:
FZA
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1275.00 GRM
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
25
25
pro Box
€ 9,95*
ab € 7,0376*
€ 8,4476*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,3485*
€ 9,8985*
1 Tag
10000
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 8,3448*
€ 9,9148*
25
pro Box
Frei Haus
ab € 8,892*
€ 10,452*
25
pro Box
Frei Haus
ab € 8,9604*
€ 10,5504*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 8,4476*
€ 10,05264
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,3276*
€ 9,90984
pro Box
ab 125 Boxen
€ 7,6976*
€ 9,16014
pro Box
ab 250 Boxen
€ 7,3776*
€ 8,77934
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 7,0376*
€ 8,37474
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,0376* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 211,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.