Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 8/10 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-501396
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501396
EAN/GTIN:
     4048962006308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FAZ II nicht rostender Stahl ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II nicht rostender Stahl kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl werden Lasten im Außenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Konsolen, Stahlkonstruktionen und Toren.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
75 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ICC - ES Zulassung | Seismik | VDS Anerkennung | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8 x 38 mm | M8
Installationsdrehmoment:
20 N·m
Kopfprägung:
B
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / 20 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
65 mm
Min. Verankerungstiefe:
45 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
20 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
10 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Seismic-Zulassung:
C1
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
35 mm
Verankerungstiefe (standard):
45 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
45 / 35 mm
Verankerungstiefe:
45 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff (etim):
rostfreier Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1508.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7911*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9414*
€ 3,50027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7414*
€ 3,26227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6114*
€ 3,10757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4457*
€ 2,91038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3068*
€ 2,74509
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2384*
€ 2,6637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1895*
€ 2,60551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,1211*
€ 2,52411
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7911*
€ 2,13141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.