Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 20/160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-503255
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503255
EAN/GTIN:
     4048962056105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von schweren Stahlkonstruktionen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
302 mm
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Gewindemaß (mm):
20 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
160 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung | ICC - ES Zulassung | Seismik | FM (Factory Mutual) | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M20 x 100 mm | M20
Installationsdrehmoment:
200 N·m
Kopfprägung:
T
Max. Dicke des Anbauteils:
160 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
160 / - mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
285 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
125 mm
Min. Verankerungstiefe:
100 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
160 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
37 x 3 mm
Verankerungstiefe (standard):
100 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
100 / - mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
3744.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,5627*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,6427*
€ 17,42481
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,5827*
€ 17,35341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,8627*
€ 16,49661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3227*
€ 15,85401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,7427*
€ 15,16381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5627*
€ 12,56961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.