Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 10/10 fvz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p265773
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507579
EAN/GTIN:
     4048962087666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
86 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 46 mm | M10
Gewindelänge:
46 mm
Installationsdrehmoment:
30 N·m
Kopfprägung:
B
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / 20 mm
Min. Bohrlochtiefe:
78 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
78 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
50 / 40 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2850.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 1,4722*
€ 1,8647*
2 Tage
75000
50
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 1,545*
€ 1,875*
2 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,6038*
€ 1,9438*
1 Tag
175
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,6941*
€ 2,0341*
6 Tage
250
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,6439*
€ 2,0528*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,8647*
€ 2,21899
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,7522*
€ 2,08512
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,6722*
€ 1,98992
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,6122*
€ 1,91852
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 1,4722*
€ 1,75192
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,4722* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 93,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.