Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindeanker FH II 15/M10 I R


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-519018
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519018
EAN/GTIN:
     4048962158328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Der Anker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei der Montage mit einem Sechskantschlüssel wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Gleichzeitig zieht sich der Anker durch die Stauchung des schwarzen Kunststoffrings zusammen. Damit sitzt die Ankerhülse zulassungskonform unter dem Bohrlochrand. Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ideal für die Befestigung von Stadionsitzen, Geländern und Treppen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
90 mm
Bohrernenndurchmesser:
15 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | VDS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M10
Installationsdrehmoment:
25 N·m
Max. Einschraubtiefe:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
95 mm
Min. Einschraubtiefe:
10 + U mm
Min. Verankerungstiefe:
76 mm
Unterstand:
3 - 5 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
sonstige
Produkttyp:
Hülsenanker
Ausführung:
Mit Innengewinde
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Kragen:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
2222.00 GRM
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
625
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 6,538*
€ 8,088*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,836*
€ 9,676*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 7,5855*
€ 10,2505*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,9662*
€ 10,877*
3 Tage
625
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 9,0996*
€ 11,0396*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 8,088*
€ 9,62472
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,538*
€ 7,78022
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,538* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 202,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.