Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoBlade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3145-104460075
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545677
EAN/GTIN:
     4048962323726
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Nylondübel
Der fischer DuoBlade ist Teil der innovativen DuoLine und besteht somit aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ | ohne
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
44 mm
Dübellänge ohne Bohrspitze:
29 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
50 mm
Min. Einschraubtiefe:
28 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 5,0 mm
Verankerungstiefe:
9,5 - 25 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
DuoBlade
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
2-Komponenten-Gipskartondübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
40 C62
Inhalt:
40 x DuoBlade
net_weight:
150.00 GRM
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1760
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2287*
€ 0,3287*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2395*
€ 0,3495*
40
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,26775*
€ 0,38775*
16 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,27*
€ 0,3966*
3 Tage
440
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,27769*
€ 0,39769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3087*
€ 0,36735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2787*
€ 0,33165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2687*
€ 0,31975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 13,148* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.