Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel FAF 3 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     369-6206296809720
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547509
EAN/GTIN:
     4048962336894
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Winkel ohne Rippe
Die fischer Verbindungselemente FAF sind zur Winkelverbindung von fischer Montageschienen FUS mit Schraube und fischer Schiebemutter FCN Clix P vorbereitet. Die Rundlöcher in den Winkeln gewährleisten die passgenaue Verbindung mit den Schienen. fischer bietet die Elemente als 2-, 3- und 4-Loch-Varianten mit 90° sowie als 3-Loch-Variante mit 45° an. Dies macht die Montage sehr flexibel. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
feuerverzinkter Stahl
Für Profil:
alle FUS-Schienen
Loch-Ø:
13 mm
Stärke:
4,0 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
4238.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3527*
€ 6,8327*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,58*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6402*
€ 8,3302*
15 Tage
867
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 9,34*
2 Tage
200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 88,18*
€ 109,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,8327*
€ 8,13091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4727*
€ 7,70251
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3527*
€ 6,36971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 170,8175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.