Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus 6/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20368150
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564572
EAN/GTIN:
     4048962461978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
65 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M6 x 25 mm | M6
Installationsdrehmoment:
8 Nm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / - mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
60 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
10 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Verankerungstiefe (standard):
40 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
40 / - mm
Profi / DIY:
Profi
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Produktlinie:
FAZ II Plus
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
757.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Packung
€ 5,46*
ab € 0,5424*
€ 0,7224*
50
pro Packung
€ 3,90*
ab € 0,559*
€ 0,749*
5 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5415*
€ 0,7607*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5996*
€ 0,7896*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5418*
€ 0,8318*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 0,7224*
€ 0,85966
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,7024*
€ 0,83586
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,6824*
€ 0,81206
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,5424*
€ 0,64546
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,2712* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 36,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.