Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 4-fach mit Thermoschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 395.180 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Bachmann 395.180 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-395.180
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     395.180
EAN/GTIN:
     4016514000197
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE Kabeltrommel
H05RR-F
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel Kunststoff schwarz 4 Steckdosen mit Thermoschutzschalter 25m H05RR-F 3G1,5mm² schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05RR-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
25 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,24*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,16*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,95*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.