Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkabeltrommel mit Thermoschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 396.182 Spannungsschutz Silber
Bachmann 396.182 Spannungsschutz Silber
Artikel-Nr.:
     C5765-396.182
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     396.182
EAN/GTIN:
     4016514004164
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Kabeldriller
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Stahlblechkabeltrommel 4 Steckdosen ohne Deckel mit Thermoschutzschalter ohne Kabel
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Ader-Zahl:
0
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
0 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Leertrommel, Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, kabeltrommeln metall, kabeldriller, bachmann kabeltrommel, Kabeltrommel;Leertrommel;Kabelhalter;Kabeldriller
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
910.106
ab € 22,74*
Zubehör
Bachmann
910.105
ab € 13,59*
Zubehör
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Zubehör
Bachmann
900.180
ab € 4,94*
Zubehör
Bachmann
900.181
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.