| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-398.182 Herst.-Nr.: 398.182 EAN/GTIN: 4016514004249 |
| |
|
| | |
| Stahlblechkabeltrommel silber 4 Steckdosen ohne Deckel mit Thermoschutzschalter 50m H05RR-F 3G1,5mm² schwarz Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Kabelbestückung: | H05RR-F | Aderquerschnitt: | 1.5 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der CEE-Dosen: | 0 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | Länge der Leitung: | 50 m | Mit Tragerahmen: | true | Automatisches Kabelaufrollen: | false | Mit Arretierung: | false | Mit thermischem Schutz: | true | Mit Feinsicherung: | false | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |