Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechkabeltrommel mit Thermoschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Stahlblechkabeltrommel mit Thermoschutz
Bachmann Stahlblechkabeltrommel mit Thermoschutz
Artikel-Nr.:
     C5765-398.183
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     398.183
EAN/GTIN:
     4016514004256
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
bachmann kabeltrommel 25m
Stahlblechkabeltrommel 4 Steckdosen ohne Deckel mit Thermoschutzschalter 25m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05RR-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
25 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Gartenkabeltrommel, Kabelaufroller
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
910.106
ab € 22,77*
Zubehör
Bachmann
910.105
ab € 13,56*
Zubehör
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Zubehör
Bachmann
900.180
ab € 4,94*
Zubehör
Bachmann
900.181
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.