Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbech Kabeltrommel 3-fach mit Thermoschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 398.186 Verlängerungskabel 50 m 3 AC-Ausgänge Draußen Silber
Bachmann 398.186 Verlängerungskabel 50 m 3 AC-Ausgänge Draußen Silber
Artikel-Nr.:
     C5765-398.186
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     398.186
EAN/GTIN:
     4016514004287
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
H05RR-F
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Stahlblechkabeltrommel 3 Steckdosen mit Deckel mit Thermoschutzschalter, IP 44 50m H05RR-F 3G1,5mm² schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
H05RR-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
50 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, h05rr-f 3g1,5 ri.50, gartenkabeltrommel 50m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Gartenkabeltrommel, Kabelaufroller
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
910.106
ab € 22,07*
Zubehör
Bachmann
910.105
ab € 13,24*
Zubehör
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Zubehör
Bachmann
900.180
ab € 4,93*
Zubehör
Bachmann
900.181
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.