Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartgummi-Kabeltrommel 3-fach PRCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 398.200 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 398.200 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-398.200
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     398.200
EAN/GTIN:
     4016514030019
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Hartgummi-Kabeltrommel
Hartgummi-Kabeltrommel, schwarz 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Deckel und Thermoschutzschalter 25m H07BQ-F 3G1,5mm² PRCD-Stecker 16A 30mA DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
25 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
false
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, PRCD Kabeltrommel, bachmann kabeltrommel, gartenkabeltrommel, kabeltrommel hartgummi, Kabeltrommel, Hartgummi, Gartenkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,25*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,17*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,30*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,95*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.