Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELTR 4xCEE7/3 IP54 leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 399.000 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 399.000 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-399.000
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.000
EAN/GTIN:
     4016514035472
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
BACHMANN Meistertrommel 4xCEE7/3, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz ohne Leitung In Kartonbox verpackt DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
0 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
true
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Leertrommel, Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, bachmann kabeltrommel, gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Gartenkabeltrommel, Leertrommel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,77*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,56*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.