Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELTR 4xCEE7/3 IP54 25m H07RN-F3G1,5 CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 399.003 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Bachmann 399.003 Verlängerungskabel 25 m 4 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-399.003
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.003
EAN/GTIN:
     4016514035502
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
BACHMANN Meistertrommel 4xCEE7/3, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 25m H07RN-F3G1,5mm², schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker In Kartonbox verpackt DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
25 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
true
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
true
Schutzart (IP):
IP54
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,25*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,17*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.