Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELTR 4xCEE7/3 IP54 4m H07RN-F3G1,5 CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 399.004 Verlängerungskabel 40 m 4 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 399.004 Verlängerungskabel 40 m 4 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-399.004
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.004
EAN/GTIN:
     4016514035519
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
BACHMANN Meistertrommel 4xCEE7/3, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 40m H07RN-F3G1,5mm², schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker IP 44 In Kartonbox verpackt DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
40 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
true
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
true
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel 40 m außenbereich, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kunststoff, Kabelaufroller
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,22*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,18*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.