| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-399.007 Herst.-Nr.: 399.007 EAN/GTIN: 4016514035540 |
| |
|
| | |
| BACHMANN Meistertrommel 3xCEE7/3, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung 1xCEE Steckdose 16A, rot Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz ohne Leitung In Kartonbox verpackt DGUV-I 203-006 konform Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der CEE-Dosen: | 1 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | Länge der Leitung: | 0 m | Mit Tragerahmen: | true | Automatisches Kabelaufrollen: | false | Mit Arretierung: | true | Mit thermischem Schutz: | true | Mit Feinsicherung: | true | Schutzart (IP): | IP54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräte-Leertrommel, Kabel-Leertrommel, Kabelleertrommel, Leer Trommel, Leertrommel, bachmann kabeltrommel, gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, Kabelbox, Kabelaufroller, Gummi |
| | |
| |