Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELTR 3xCEE7/3 1xCEE IP54 25m H07RN-F5G2,5 CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 399.009 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 399.009 Verlängerungskabel 25 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-399.009
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.009
EAN/GTIN:
     4016514035564
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
BACHMANN Meistertrommel 3xCEE7/3, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung 1xCEE Steckdose 16A, rot Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 25m H07RN-F5G2,5, schwarz CEE Stecker, 16A, 5polig, 400V, 6h In Kartonbox verpackt DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Dosen:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
25 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
true
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
true
Schutzart (IP):
IP54
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,99*
€ 310,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,15*
€ 259,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,07*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,24*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.