Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELTR Abdeckung leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommelabdeckung leer 399.010
Kabeltrommelabdeckung leer 399.010
Artikel-Nr.:
     C5765-399.010
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.010
EAN/GTIN:
     4016514035571
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
BACHMANN Meistertrommel mit Blindabdeckung für eigene Bestückung inklusive Thermoschutzschalter Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz ohne Leitung In Kartonbox verpackt DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Ader-Zahl:
0
Anzahl der CEE-Dosen:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Länge der Leitung:
0 m
Mit Tragerahmen:
true
Automatisches Kabelaufrollen:
false
Mit Arretierung:
true
Mit thermischem Schutz:
true
Mit Feinsicherung:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,74*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,59*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.